Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel opschroef CSTAPR025U

  • ERIKS:12525134
Image 1
  • Gelenkoog
  • Opschroef met verstelmogelijkheid
  • Staal
  • Met smeernippel
Opslaan in lijst

€ 17,57/ stukexcl. btw

€ 21,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTAPR…U
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Dynamisch draaggetal
48000 N