Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel inschroef CSTFE980DO

  • ERIKS:12525174
Image 1
  • Gelenkoog
  • Inschroef
  • Staal
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 308,79/ stukexcl. btw

€ 373,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Binnendiameter
80 mm
Draadmaat
M 64x4
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Dynamisch draaggetal
400000 N