Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel inschroef CSTFE950DO

  • ERIKS:12525171
Image 1
  • Gelenkoog
  • Inschroef
  • Staal
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 59,98/ stukexcl. btw

€ 72,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Dynamisch draaggetal
156000 N