Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel inschroef CSTFE930DO

  • ERIKS:12525167
Image 1
  • Gelenkoog
  • Inschroef
  • Staal
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 21,66/ stukexcl. btw

€ 26,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Dynamisch draaggetal
62000 N