Eriks
CONTARINI

CONTARINI Gelenkoog met smeernippel inschroef afgedicht CSTFE940D2

  • ERIKS:12525180
Image 1
  • Gelenkoog
  • Inschroef
  • Staal
  • Met smeernippel (meeste modellen)
Opslaan in lijst

€ 40,61/ stukexcl. btw

€ 49,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTARINI
Serie
CSTFE…DO
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
100000 N