€ 7,54/ paarexcl. btw
€ 9,12incl. btw
Verkocht per: 120Min. order: 120
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,47 | - |
12+ | € 9,11 | 13.00% |
60+ | € 8,59 | 18.00% |
120+ | € 7,54 | 28.00% |
240+ | € 7,28 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COMASEC |
Serie | Astroflex |
Type | 87-029 |
Serie | Astroflex |
Type | 87-029 |
Handschoenmaat | 7 |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 300 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2141A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C |