Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt VA-staalplaat PAwiel 200mm PU bruin gecoat

  • ERIKS:11597350
  • Fabrikant:8717349095483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie PU 180–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 306,65/ stukexcl. btw

€ 371,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
515 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
JXPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)