Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt VA-staalplaat PAwiel 100mm

  • ERIKS:11597355
  • Fabrikant:8717349095728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie RG 150–380 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze elastische rubber (RG) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 160,63/ stukexcl. btw

€ 194,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JXRG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)