Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt VA-staal plaat,PA wiel 160mm wit

  • ERIKS:11597339
  • Fabrikant:8717349094882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie PN 175–780 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 244,48/ stukexcl. btw

€ 295,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
625 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
JXPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)