Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt VA-staal plaat,PA-wiel 100mm wit

  • ERIKS:11597331
  • Fabrikant:8717349094486
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie PN 175–780 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Wit polyamide wielen met polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 133,12/ stukexcl. btw

€ 161,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JXPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)