Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 112,45/ stukexcl. btw
€ 136,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Vulkollan 92° Shore A |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 180 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 110 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | JSCV |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |