Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaatPP wiel 160mm wit

  • ERIKS:11596991
  • Fabrikant:8717349070176
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
Wiel van polyamide met rollager
Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Product omschrijving:
Asgat-diameter: 20 mm
Bevestigingsbouten diameter: 11 mm
Boutgat-afstand: 105 x 75/80 mm
Bouwhoogte: 195 mm
Diameter: 160 mm
Draagvermogen: 350 kg
Extra opties: Rem
Holle as type: 3
Loopvlakbreedte: 45 mm
Materiaal vork: Verzinkt plaatstaal
Materiaal wiel: Polyamide
Naafbreedte: 60 mm
Topplaat afmetingen: 135 x 110 mm
Type lager: Rollager
Type vork: Zwenkvork
Uitlading: 53 mm
Zwenk radius: 178 mm
Opslaan in lijst

€ 50,79/ stukexcl. btw

€ 61,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Rollager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BPPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt