Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat wiel 250mm vulkollan

  • ERIKS:11597175
  • Fabrikant:8717349083169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 325,62/ stukexcl. btw

€ 394,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
JBCV
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt