Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat wiel 125mm elastisch rubber

  • ERIKS:11597288
  • Fabrikant:8717349091676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie RG 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 109,05/ stukexcl. btw

€ 131,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JSRG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt