Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PU-wiel 200mm met rem

  • ERIKS:11597017
  • Fabrikant:8717349071906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Medium Industrial" serie AU 200–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met opgevulcaniseerde polyurethaan (AU) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 92,37/ stukexcl. btw

€ 111,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
238 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Met rem
Ja
Type
BTAU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt