Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PP-wiel 80mm wit rollager

  • ERIKS:11596981
  • Fabrikant:8717349069750
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 15,85/ stukexcl. btw

€ 19,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BPPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt