Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PAwiel 100mm PU rood kogellager

  • ERIKS:11597038
  • Fabrikant:8717349072385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Medium Industrial" serie PU 150–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 39,52/ stukexcl. btw

€ 47,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BTPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt