Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.
€ 165,24/ stukexcl. btw
€ 199,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber zwart 65° Shore A |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 380 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met rem | Ja |
Type | JSRB |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |