Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PA-wiel 150mm wit rollager

  • ERIKS:11597035
  • Fabrikant:8717349072330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 57,62/ stukexcl. btw

€ 69,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Rollager
Hoogte
188 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BTPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt