Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PA wiel 150mm blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597025
  • Fabrikant:8717349072101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 66,21/ stukexcl. btw

€ 80,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Rollager
Hoogte
188 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
BTPB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt