Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat PA wiel 100mm PU bruin

  • ERIKS:11597251
  • Fabrikant:8717349090884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie PU 150–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 67,92/ stukexcl. btw

€ 82,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
JSPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt