Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat gegoten wiel 125mm rood

  • ERIKS:11597160
  • Fabrikant:8717349082803
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie CN 250–2200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen (CN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 170,21/ stukexcl. btw

€ 205,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
JBCN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt