Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat geg.wiel 180mm elastisch rubber

  • ERIKS:11597234
  • Fabrikant:8717349089468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 243,17/ stukexcl. btw

€ 294,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
180 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
320 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
225 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met rem
Ja
Type
JSCP
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt