Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staalplaat, 150mm wiel elastisch rubber

  • ERIKS:11597013
  • Fabrikant:8717349071869
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal) „Medium Industrial" serie AB 180–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Aluminium wiel met zwarte elastische rubber (AB) band (Hardheid 72° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 65,58/ stukexcl. btw

€ 79,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber gevulkaniseerd zwart 72° Shore A
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
188 mm
Afmeting bovenplaat
135x115 mm
Boutgat asafstand
105x75/80 mm
Met rem
Ja
Type
BTAB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt