Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PPwiel 80mm grijs massief rubber

  • ERIKS:11596974
  • Fabrikant:8717349068913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal, R. gat) „Light Industrial" serie PG 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 18,04/ stukexcl. btw

€ 21,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
50 kg
Lager
Rollager
Hoogte
105 mm
Met rem
Ja
Type
BPPG
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt