Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PP-wiel elastisch kogellager

  • ERIKS:11729813
  • Fabrikant:8717349068760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Wiel met vastzetmechanisme " Light Industrial" serie PF 120–225 kg

Zwenk- en bokwielen van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal. Zwenklager met dubbele kogelkrans met kunststof dichtring met rem. Grijze Wielen met polypropyleen kern (Performa® 65° Shore A) met en afgedicht enkel diepgroefkogellager.

Opslaan in lijst

€ 20,32/ stukexcl. btw

€ 24,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Performa® 65° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Met rem
Ja
Type
BPPF
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt