Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.
€ 24,25/ stukexcl. btw
€ 29,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 225 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 156 mm |
Met rem | Ja |
Type | BPPN |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |