Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PP-wiel 100mm wit kogellager

  • ERIKS:11596987
  • Fabrikant:8717349069927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal, R. gat) „Light Industrial" serie PN 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 20,95/ stukexcl. btw

€ 25,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Met rem
Ja
Type
BPPN
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt