Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 39,38/ stukexcl. btw
€ 47,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Rubber blauw 70° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 160 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 128 mm |
Met rem | Ja |
Type | BTPB |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |