Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PAwiel 100mm blauw kogellager

  • ERIKS:11597020
  • Fabrikant:8717349072040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal, R. gat) „Medium Industrial" serie PB 160–450 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 39,78/ stukexcl. btw

€ 48,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
160 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x88 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
BTPB
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt