Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PA-wiel 125mm PU rood kogellager

  • ERIKS:11597001
  • Fabrikant:8717349070817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal R. gat) „Light Industrial" serie PU 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en een rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 30,53/ stukexcl. btw

€ 36,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
156 mm
Met rem
Ja
Type
BPPU
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt