Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage PA-wiel 100mm wit kogellager

  • ERIKS:11597030
  • Fabrikant:8717349072262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal, R. gat) „Medium Industrial" serie PN 250–500 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN) met rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Met rem
Ja
Type
BTPN
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt