Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en met rollager of kogellager.
€ 33,84/ stukexcl. btw
€ 40,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyurethaan 96° Shore A |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 128 mm |
Met rem | Ja |
Type | BTPU |
Montagewijze | Boutgat centraal |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |