Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel verzinkt staal boutmontage 125mm wiel rubberzwart

  • ERIKS:11597008
  • Fabrikant:8717349071425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel met vastzetmechanisme (staal, R. gat) „Light Industrial" serie SM 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Plaatstalen wielen met zwarte semi-elastische rubber (SM) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 24,01/ stukexcl. btw

€ 29,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 85° Shore A
Diameter
125 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Rollager
Hoogte
156 mm
Met rem
Ja
Type
BPSM
Montagewijze
Boutgat centraal
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt