Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel VA-staalplaat PAwiel 160mm grijs elastisch rubber

  • ERIKS:11597359
  • Fabrikant:8717349095896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie RG 150–380 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met grijze elastische rubber (RG) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 228,59/ stukexcl. btw

€ 276,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 65° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JXRG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)