Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat wiel 80mm vulkollan

  • ERIKS:11597237
  • Fabrikant:8717349089529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 83,77/ stukexcl. btw

€ 101,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JSCV
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt