Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Wit polyamide wielen (PN). Wiel met rollager of kogellager.
€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 225 kg |
Lager | Rollager |
Hoogte | 156 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JPPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |