Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen (PN) met afgedichte kogellagers.
€ 33,74/ stukexcl. btw
€ 40,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 175 kg |
Lager | 1 centraal kogellager |
Hoogte | 110 mm |
Afmeting bovenplaat | 105x85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Type | JSPN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |