Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat PA-wiel 100mm wit

  • ERIKS:11597244
  • Fabrikant:8717349090549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie PN 175–1000 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen (PN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 51,36/ stukexcl. btw

€ 62,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JSPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt