Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat PA-wiel 100mm PU bruin

  • ERIKS:11597252
  • Fabrikant:8717349090891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie PU 150–515 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Polyamide wielen met polyurethane (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 52,22/ stukexcl. btw

€ 63,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JSPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt