Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat,gkog, PA-wiel 100mm PUrood gecoat

  • ERIKS:11596924
  • Fabrikant:8717349007295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PU 120–250 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polyamide wielen met rode polyurethaan (PU) band (Hardheid 96° Shore A) en een rollager of kogellager.

Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyurethaan 96° Shore A
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
128 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JPPU
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt