Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat gegoten wiel 100mm rood

  • ERIKS:11597165
  • Fabrikant:8717349082933
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie CN 250–2200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen (CN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 180,75/ stukexcl. btw

€ 218,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
JBCN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt