Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen (CN) met afgedichte kogellagers.
€ 166,31/ stukexcl. btw
€ 201,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | COLSON |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 1000 kg |
Lager | 2 kogellagers |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 135x112 mm |
Boutgat asafstand | 105x80 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | JBCN |
Montagewijze | Bovenplaat |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |