Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat geg.wiel 160mm elastisch rubber

  • ERIKS:11597231
  • Fabrikant:8717349089420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie CP 285–1065 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van een standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgeperste elastisch rubber (CP) band (Hardheid 68° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 156,49/ stukexcl. btw

€ 189,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 68° Shore A
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
285 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSCP
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt