Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 80mm PA-wiel blauw elastisch rubber

  • ERIKS:11597179
  • Fabrikant:8717349085620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PB 150–220 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.



#[2]

Opslaan in lijst

€ 22,29/ stukexcl. btw

€ 26,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
80 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
1 centraal kogellager
Hoogte
105 mm
Afmeting bovenplaat
105x85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
JPPB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt