Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 250mmPA-wiel wit

  • ERIKS:11597177
  • Fabrikant:8717349083718
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie PN 175–1000 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Wit polyamide wielen (PN) met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 167,10/ stukexcl. btw

€ 202,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1000 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JBPN
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt