Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 250mm wiel zwart elastisch rubber

  • ERIKS:11597277
  • Fabrikant:8717349091492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie RB 150–475 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Grijze glasvezelversterkte polyamide wielen met zwart rubber (RB) band (Hardheid 65° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 165,00/ stukexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber zwart 65° Shore A
Diameter
250 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
475 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
290 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JSRB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt