Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 200mm wiel Volcolan

  • ERIKS:11596919
  • Fabrikant:8717349006823
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel „Intensive Use" serie CV 180–2080 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwenkkrans voorzien van standaard kogellager. Rode gietijzeren wielen met opgevulcaniseerde Volkollan (CV) band (Hardheid 92° Shore A) en met afgedichte kogellagers.

Opslaan in lijst

€ 238,81/ stukexcl. btw

€ 288,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Vulkollan 92° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
745 kg
Lager
2 kogellagers
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
135x112 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JBCV
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt