Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 200mm PP-wiel grijs rubber

  • ERIKS:11597197
  • Fabrikant:8717349086351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PG 50–200 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Polypropyleen wielen met semi-elastische grijze rubber (PG) band (Hardheid 85° Shore A) en met rollager.

Opslaan in lijst

€ 45,94/ stukexcl. btw

€ 55,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber grijs 85° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JPPG
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt