Eriks
COLSON

COLSON Zwenkwiel staalplaat 200mm PAwiel elastisch rubber,rollager

  • ERIKS:11597189
  • Fabrikant:8717349085828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zwenkwiel (staal) „Light Industrial" serie PB 150–220 kg

Zwenk- en bokwielen in verzinkt plaatstaal. Zwart polyamide wielen met blauwe elastisch rubber (PB) band (Hardheid 70° Shore A) en met rollager of kogellager.



#[2]

Opslaan in lijst

€ 61,94/ stukexcl. btw

€ 74,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
COLSON
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Rubber blauw 70° Shore A
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
220 kg
Lager
Rollager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140x110 mm
Boutgat asafstand
105x80 mm
Type
JPPB
Montagewijze
Bovenplaat
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt